入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ |
作動装置 | 有り |
組み立て | いいえ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボディフィニッシュ | 真鍮 |
ボディ材質 | 真鍮 |
制御タイプ | ティーハンドル |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | ソケット |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 406度F |
製造元シリーズ | LFIPF-HV |
最小温度 | -40度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | ソケット |
シート素材 | バージンPTFE |
シャフト材質 | 真鍮 |
ステムタイプ | ボトムロードブローアウトプルーフ |
バルブデザイン | 2ピース |
WOG(PSI) | 600 psi |
船の重量(kg) | 0.74 |
プロダクト | モデル | 最小温度 | ボール材料 | 制御タイプ | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | シート素材 | 入口接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPF-S1 | -40度F | 真鍮 | レバーハンドル | ソケット | 1" | ソケット | バージンPTFE | ソケット | ¥14,375 | ||
PIPF-S 1 1/4 | -40度F | 真鍮 | レバーハンドル | ソケット | 1-1 / 4」 | ソケット | バージンPTFE | ソケット | ¥18,931 | ||
LFIPFM2-T-HV2 | - | クロムメッキ真鍮 | ティーハンドル | - | 2" | 雌ねじ | バージンPTFE | - | ¥39,528 | ||
LFIPFM2-S-HV2 | - | クロムメッキ真鍮 | ティーハンドル | - | 2" | ソケット | バージンPTFE | - | ¥39,528 | ||
LFIPFM1-T-HV 3/4 | - | クロムメッキ真鍮 | ティーハンドル | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | バージンPTFE | - | ¥12,257 | ||
LFIPFM1-T-HV 1 1/4 | - | クロムメッキ真鍮 | ティーハンドル | - | 1-1 / 4」 | 雌ねじ | バージンPTFE | - | ¥20,920 | ||
LFIPFM1-T-HV1 | - | クロムメッキ真鍮 | ティーハンドル | - | 1" | 雌ねじ | バージンPTFE | - | ¥15,721 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。