定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS LFDPTG3L-2 1/2 0-75 1/4 圧力および温度ゲージ、1/4 インチ入口、0 ~ 75 Psi | BT6RFM 0121724

WATTS LFDPTG3L-2 1/2 0-75 1/4 圧力および温度ゲージ、1/4 インチ入口、0 ~ 75 Psi

在庫あり
アイテム:BT6RFM 型式:LFDPTG3L-2 1/2 0-75 1/4相互参照:0121724

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥26,734 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格圧力計
ケースの材質
サイズダイヤル2 1 / 2 "
入門 戻る
入口接続おねじ
入口サイズ1 / 4 "
インレットタイプおねじ
Lead現在ではない
Max.最大Operating Temp.動作温度320度F
製造元シリーズLFDPTG-3
最小温度60度F
圧力範囲0〜75 Psi
検知素子はい
シャフト材質鉛フリー真鍮
温度。 範囲60〜320度F
温度範囲60〜320度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.23

商品の詳細:

圧力および温度ゲージ、1/4インチの入口、0〜75 Psi

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズダイヤル入口サイズ最小温度圧力範囲価格
WATTS LFDPTG3L-3 0-75 1/4 圧力および温度ゲージ、1/4 インチ入口、0 ~ 75 Psi | BT6ERC 0121726 LFDPTG3L-3 0-75 1/43"1 / 4 "60度F0〜75 Psi¥28,043
WATTS LFDPTG3-3-0-200 1/2 圧力および温度ゲージ、1/2 インチ入口、0 ~ 200 Psi | BT6KHN 0121662 LFDPTG3-3-0-200 1/23"1 / 2 "60度F0から200へのpsi¥26,322
WATTS LFDPTG3-3 0-50 1/2 圧力および温度ゲージ、1/2 インチ入口、0 ~ 50 Psi | BT6KHP 0121660 LFDPTG3-3 0-50 1/23"1 / 2 "60度F0から50へのpsi¥26,322
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/2 圧力および温度ゲージ、1/2 インチ入口、0 ~ 50 Psi | BT6KHY 0121685 LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/22-1 / 2」1 / 2 "60度F0から50へのpsi¥23,028
WATTS LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4 圧力および温度ゲージ、1/4 インチ入口、0 ~ 75 Psi | BT6KJB 0121723 LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/42 1 / 2 "1 / 4 "60度F0〜75 Psi¥26,322
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/4 圧力および温度ゲージ、1/4 インチ入口、0 ~ 75 Psi | BT6KJC 0121722 LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/42 1 / 2 "1 / 4 "60度F0〜75 Psi¥23,028
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/2 圧力および温度ゲージ、1/2 インチ入口、0 ~ 75 Psi | BT6RFE 0121686 LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/22-1 / 2」1 / 2 "60度F0〜75 Psi¥23,028

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS LFDPTG3L-2 1/2 0-75 1/4 圧力および温度ゲージ、1/4 インチ入口、0 ~ 75 Psi
¥26,734 /単価