入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
ケースの材質 | 鋼 |
サイズダイヤル | 2-1 / 2」 |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | おねじ |
Lead | 現在ではない |
製造元シリーズ | LFDPTG-3 |
最小温度 | 60度F |
圧力範囲 | 0〜75 Psi |
検知素子 | 有り |
シャフト材質 | 鉛フリー真鍮 |
温度範囲 | 60〜320度F |
船の重量(kg) | 0.17 |
プロダクト | モデル | サイズダイヤル | 入口サイズ | 最小温度 | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFDPTG3L-3 0-75 1/4 | 3" | 1 / 4 " | 60度F | 0〜75 Psi | ¥28,043 | ||
LFDPTG3-3-0-200 1/2 | 3" | 1 / 2 " | 60度F | 0から200へのpsi | ¥26,322 | ||
LFDPTG3-3 0-50 1/2 | 3" | 1 / 2 " | 60度F | 0から50へのpsi | ¥26,322 | ||
LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/2 | 2-1 / 2」 | 1 / 2 " | 60度F | 0から50へのpsi | ¥23,028 | ||
LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4 | 2 1 / 2 " | 1 / 4 " | 60度F | 0〜75 Psi | ¥26,322 | ||
LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/4 | 2 1 / 2 " | 1 / 4 " | 60度F | 0〜75 Psi | ¥23,028 | ||
LFDPTG3A-3 0-75 1/4 | 3" | 1 / 4 " | 60度F | 0〜75 Psi | ¥30,103 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。