入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
ケースの材質 | 鋼 |
サイズダイヤル | 3" |
入門 | ボトム |
入口接続 | おねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | おねじ |
Lead | 現在ではない |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 320度F |
製造元シリーズ | LFDPTG-1 |
最小温度 | 60度F |
圧力範囲 | 0〜75 Psi |
検知素子 | 有り |
シャフト材質 | 鉛フリー真鍮 |
温度。 範囲 | 60〜320度F |
温度範囲 | 60〜320度F |
船の重量(kg) | 0.19 |
プロダクト | モデル | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LFDPTG1-3 0-50 1/2 | 0から50へのpsi | ¥27,013 | ||
LFDPTG1-3 0-200 1/2 | 0から200へのpsi | ¥27,013 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。