定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS LFDPG1-4 0-100 1/4 圧力計、1/4 インチ入口、-4 ~ 176 度F、0 ~ 100 Psi | BT6KHH 0121654

WATTS LFDPG1-4 0-100 1/4 圧力計、1/4 インチ入口、-4 ~ 176 度F、0 ~ 100 Psi

在庫あり
アイテム:BT6KHH モデル:LFDPG1-4 0-100 1/4相互参照:0121654

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,557 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格圧力計
ケースの材質ABSポリマー
サイズダイヤル4"
入門ボトム
入口接続おねじ
入口サイズ1 / 4 "
インレットタイプおねじ
Lead現在ではない
Max.最大Operating Temp.動作温度176度F
製造元シリーズLFDPG-1
最小温度-4度F
圧力範囲0から100へのpsi
検知素子はい
シャフト材質鉛フリー真鍮
温度。 範囲-4〜176度F
温度範囲-4から176度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.41

商品の詳細:

圧力計、1/4インチの入口、-4から176度。 F、0〜100 Psi

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズダイヤル圧力範囲価格
WATTS LFDPG1-2 0-60 1/4 圧力計、1/4 インチ入口、-4 ~ 176 度F、0 ~ 60 Psi | BT6KGX 0121632 LFDPG1-2 0-60 1/42"0から60へのpsi¥5,433
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-15 1/4 圧力計、1/4 インチ入口、-4 ~ 176 度F、0 ~ 15 Psi | BT6KGY 0121637 LFDPG1-2 1/2 0-15 1/42 1 / 2 "0から15へのpsi¥5,844
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-30 1/4 圧力計、1/4 インチ入口、-4 ~ 176 度F、0 ~ 30 Psi | BT6KGZ 0121638 LFDPG1-2 1/2 0-30 1/42 1 / 2 "0から30へのpsi¥5,844
WATTS LFDPG1-2 0-100 1/4 圧力計、1/4 インチ入口、-4 ~ 176 度F、0 ~ 100 Psi | BT6KHA 0121633 LFDPG1-2 0-100 1/42"0から100へのpsi¥5,433
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-100 1/4 圧力計、1/4 インチ入口、-4 ~ 176 度F、0 ~ 100 Psi | BT6KHB 0121640 LFDPG1-2 1/2 0-100 1/42 1 / 2 "0から100へのpsi¥5,844
WATTS LFDPG1-2 0-200 1/4 圧力計、1/4 インチ入口、-4 ~ 176 度F、0 ~ 200 Psi | BT6KHC 0121635 LFDPG1-2 0-200 1/42"0から200へのpsi¥5,433
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-300 1/4 圧力計、1/4 インチ入口、-4 ~ 176 度F、0 ~ 300 Psi | BT6KHD 0121643 LFDPG1-2 1/2 0-300 1/42 1 / 2 "0から300へのpsi¥5,844

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS LFDPG1-4 0-100 1/4 圧力計、1/4 インチ入口、-4 ~ 176 度F、0 ~ 100 Psi
¥9,557 /単価