WATTS LFC300N-DOSY-C 8 逆流防止装置Ass'y 遮断弁 Nパターン 8インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェック検出器アセンブリ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | Nパターン |
バイパスサイズ | 3 / 4 " |
ディスク素材 | ラバー |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 8" |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | CFM |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
シート素材 | ラバー |
モデル | 入口接続 | 入口サイズ | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LFC300N-DOSY-C 4 | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ¥1,281,494 | 見積依頼
|
LFC300N-DOSY-C 6 | フランジ継手 | 6" | フランジ継手 | ¥1,659,305 | 見積依頼
|
LFC300N-DOSY-C 3 | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ¥1,098,213 | 見積依頼
|
LFC300N-DOSY-C 2 1/2 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | ¥995,197 | 見積依頼
|
LFC300N-DOSY-G 4 | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ¥1,281,494 | 見積依頼
|
LFC300N-DOSY-G 10 | フランジ継手 | 10 " | フランジ継手 | ¥3,963,397 | 見積依頼
|
LFC300N-DOSY-LM 8 | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | ¥2,515,547 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。