DAYTON 減速機、間接ドライブ、ボア直径 5/8 インチ
形式 | モデル | 出力トルク@ 1/40 HP | 最大入力HP | マックス トルク | 公称出力RPM | 公称比率 | ステージ数 | 出力シャフトの高さ | 出力トルク@ 1/3 HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4Z503 | 10インチポンド | 1/3 | 175インチポンド | 135 | 13:1 | 2 | 3.75 " | 175インチポンド | ¥81,937 | |
A | 2Z821 | 20インチポンド | 1/6 | 100インチポンド | 72 | 23.4:1 | 2 | 3.5 " | - | ¥77,052 | |
A | 4Z499 | 41インチポンド | 1/6 | 260インチポンド | 34 | 50.8:1 | 3 | 3.75 " | - | ¥75,458 | |
A | 2Z820 | 44インチポンド | 1/10 | 175インチポンド | 33 | 52.9:1 | 2 | 3.5 " | - | ¥69,527 | |
A | 4Z498 | 74インチポンド | 1/10 | 290インチポンド | 19 | 92:1 | 3 | 3 11 / 32 " | 195インチポンド | ¥79,717 | |
A | 2Z819 | 95インチポンド | 1/20 | 200インチポンド | 15 | 118.5:1 | 3 | 3.5 " | - | ¥71,353 |
減速機、間接ドライブ、ボア径 5/8 インチ
Dayton 減速機は、機器の寿命を延ばしながら機器の性能と速度を向上させるために製造されています。 これらは、スラストボールを備えた頑丈なニードルベアリングとボールベアリング、およびダイカストアルミニウムギアケースハウジングを備えています。 これらの減速機は、フェース、ベース、トップを使用したあらゆる位置への取り付けを可能にします。 ギヤケース内には強力な潤滑油が封入されています。 シャフト高さ 3-11/32、3.5 および 3.75 インチのさまざまな減速機からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラスチックシャベル
- ペンライト
- 特殊アンカー
- 防音および吸音製品
- 秋の逮捕の投稿と拡張機能
- キーコントロールの識別
- コンピュータ用品とメディア
- 屋内備品
- 直線運動
- キーストック
- GROTE ユーティリティランプの長方形
- APPROVED VENDOR 二重保護サンプルコンテナ
- E JAMES & CO バイトンチューブ3/8インチ
- THOMAS & BETTS 54206シリーズラグ圧縮コネクタ
- LEESON JMポンプモーター、三相、TEFC、ベース付きC面
- NUPLA ヒッコリー フラット ヘッド火斧
- APPROVED VENDOR 低合金鋼TIG溶接棒
- LINN GEAR タイプAスプロケット、240チェーン
- SLOAN アダプタ
- PHILIPS ADVANCE バラスト