WATTS LFC300-BFG-LM 2 1/2 ダブルチェック検出器逆流アセンブリ、2 1/2 インチサイズ、バタフライバルブ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェック検出器アセンブリ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | ストレート |
バイパスサイズ | 3 / 4 " |
ディスク素材 | ラバー |
入口接続 | 溝付きジョイント |
入口サイズ | 2 1 / 2 " |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | 溝付きジョイント |
シート素材 | ラバー |
タイプ | キット |
モデル | ボディパターン | 入口接続 | 入口サイズ | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LFC300-OSY-CFM 8 | ストレート | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | ¥2,294,418 | 見積依頼
|
LFC300-OSY-CFM 10 | ストレート | フランジ継手 | 10 " | フランジ継手 | ¥3,370,314 | 見積依頼
|
LFC300-OSY-GPM 2 1/2 | ストレート | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | ¥823,901 | 見積依頼
|
LFC300-OSY-GPM 3 | ストレート | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ¥908,711 | 見積依頼
|
LFC300-OSY-GPM 4 | ストレート | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ¥1,051,497 | 見積依頼
|
LFC300-OSY-GPM 8 | ストレート | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | ¥2,294,418 | 見積依頼
|
LFC300-OSY-GPM 6 | ストレート | フランジ継手 | 6" | フランジ継手 | ¥1,333,004 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。