入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボイラー排水弁 |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディパターン | 角度 |
ボディスタイル | 角度 |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | IPS |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 180度F |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
最大蒸気圧 | 9999 psi |
マックス。 温度 | 180度F |
最大水圧 | 9999 psi |
最大 作動圧力 | 200 PSI |
製造元シリーズ | LFBD |
コンセント接続 | おねじ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | おねじ |
プラグ | いいえ |
リリーフ圧力 | 9999 psi |
ストレーナー | いいえ |
船の重量(kg) | 0.25 |
プロダクト | モデル | マックス。 温度 | ボディ材質 | ボディパターン | 製造元シリーズ | コンセントサイズ | ボディスタイル | 入口接続 | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-1C1/2FGD | 180度F | 真鍮 | 角度 | - | - | - | おねじ | 1 / 2 " | ¥4,494 | 見積依頼
| |
LFBD-2C 3/4 | 180度F | 真鍮 | - | LFBD | 3 / 4 " | 角度 | - | 3 / 4 " | ¥3,406 | ||
BD6 3/4 | 180度F | 真鍮 | - | BD | 3 / 4 " | ストレート | - | 3 / 4 " | ¥2,475 | ||
BD5 1/2 | 180度F | 真鍮 | ストレート | BD | 3 / 4 " | ストレート | おねじ | 1 / 2 " | ¥2,890 | ||
BD2 3/4 | 180度F | 真鍮 | - | BD | 3 / 4 " | 角度 | - | 3 / 4 " | ¥3,369 | ||
BD3F1/2 | 180度F | 真鍮 | 角度 | BD | 3 / 4 " | 角度 | 雌ねじ | 1 / 2 " | ¥3,022 | ||
BD4F3/4 | 180度F | 真鍮 | - | BD | 3 / 4 " | 角度 | - | 3 / 4 " | ¥3,158 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。