WATTS LF909M1-NRS-S-FDA 8 減圧ゾーンアセンブリ、フランジジョイント、8 インチサイズ、鋳鉄
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
ボディフィニッシュ | エポキシコーティング |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボディスタイル | 列をなして |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 8" |
インレットタイプ | フランジ継手 |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 12.1バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | LF909ラージ |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 8" |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
シート素材 | ステンレス鋼 |
ストレーナー | 有り |
タイプ | アクセサリーへのバルブ |
バルブタイプ | ノンライジングステムゲートバルブ |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | ボディ材質 | 入口接続 | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 1/2 DLF909-OSY | - | 鋳鉄 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
3 DLF909-OSY | - | 鋳鉄 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
4 DLF909-OSY | - | 鋳鉄 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
LF909M1-QT2 | LF909小 | 鉛フリーブロンズ | 雌ねじ | 33度F | 雌ねじ | 2" | 雌ねじ | エンジニアリングプラスチック | ¥851,861 | 見積依頼
| |
LF909M1-NRS-S-FDA 10 | LF909ラージ | 鋳鉄 | フランジ継手 | 33度F | フランジ継手 | 10 " | フランジ継手 | ステンレス鋼 | ¥7,851,949 | 見積依頼
| |
LF909M1-OSY-S-FDA 10 | LF909ラージ | 鋳鉄 | フランジ継手 | 33度F | フランジ継手 | 10 " | フランジ継手 | ステンレス鋼 | ¥8,319,018 | 見積依頼
| |
LF909M1-QT 1 1/4 | LF909小 | 鉛フリーブロンズ | 雌ねじ | 33度F | 雌ねじ | 1-1 / 4」 | 雌ねじ | エンジニアリングプラスチック | ¥441,952 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。