WATTS LF909-DOSY 6 減圧ゾーンアセンブリ、フランジジョイント、6 インチサイズ、鋳鉄
アイテム: CB8PXB
モデル:LF909-DOSY 6相互参照:0792197
¥3,372,351 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧ゾーンアセンブリ |
ボディフィニッシュ | エポキシコーティング |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボディパターン | 列をなして |
ボディスタイル | 列をなして |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 6" |
インレットタイプ | フランジ継手 |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | LF909ラージ |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセント接続 | フランジ継手 |
コンセントサイズ | 6" |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
シート素材 | ステンレス鋼 |
ストレーナー | いいえ |
タイプ | キット |
バルブタイプ | ステムとヨークゲートバルブの外側 |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | ボディ材質 | 入口接続 | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF909-QT1 | LF909小 | 鉛フリーブロンズ | - | 33度F | - | 1" | 雌ねじ | エンジニアリングプラスチック | ¥273,278 | 見積依頼
| |
LF909-QT3/4 | LF909小 | 鉛フリーブロンズ | - | 33度F | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | エンジニアリングプラスチック | ¥384,618 | 見積依頼
| |
LF909-NRS4 | LF909ラージ | 鋳鉄 | - | 33度F | - | 4" | フランジ継手 | ステンレス鋼 | ¥1,305,086 | 見積依頼
| |
LF909M1-QT 1 1/2 | LF909小 | 鉛フリーブロンズ | - | 33度F | - | 1-1 / 2」 | 雌ねじ | エンジニアリングプラスチック | ¥468,741 | 見積依頼
| |
LF909-QT-S 3/4 | LF909小 | 鉛フリーブロンズ | - | 33度F | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | エンジニアリングプラスチック | ¥275,825 | 見積依頼
| |
LF909-NRS3 | LF909ラージ | 鋳鉄 | フランジ継手 | 33度F | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ステンレス鋼 | ¥939,216 | 見積依頼
| |
LF909-QT-HW 3/4 | LF909小 | 鉛フリーブロンズ | - | 33度F | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | ステンレス鋼 | ¥401,264 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。