WATTS LF909-QT-S 3/4 減圧ゾーンアセンブリ、インライン、3/4 インチサイズ、ブロンズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
ボディフィニッシュ | キャストブロンズ |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
ボディスタイル | 列をなして |
ディスク素材 | シリコーン |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 12.1バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | LF909小 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
シート素材 | エンジニアリングプラスチック |
ストレーナー | 有り |
ねじの種類 | NPT |
タイプ | アクセサリーへのバルブ |
バルブタイプ | クォーターターンボールバルブ |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | ボディ材質 | 入口接続 | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF909-QT1 | LF909小 | 鉛フリーブロンズ | - | 33度F | - | 1" | 雌ねじ | エンジニアリングプラスチック | ¥273,278 | 見積依頼
| |
LF909-QT3/4 | LF909小 | 鉛フリーブロンズ | - | 33度F | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | エンジニアリングプラスチック | ¥384,618 | 見積依頼
| |
LF909-NRS4 | LF909ラージ | 鋳鉄 | - | 33度F | - | 4" | フランジ継手 | ステンレス鋼 | ¥1,305,086 | 見積依頼
| |
LF909M1-QT 1 1/2 | LF909小 | 鉛フリーブロンズ | - | 33度F | - | 1-1 / 2」 | 雌ねじ | エンジニアリングプラスチック | ¥468,741 | 見積依頼
| |
LF909-NRS3 | LF909ラージ | 鋳鉄 | フランジ継手 | 33度F | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ステンレス鋼 | ¥939,216 | 見積依頼
| |
LF909-QT-HW 3/4 | LF909小 | 鉛フリーブロンズ | - | 33度F | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | ステンレス鋼 | ¥401,264 | 見積依頼
| |
LF909-QT-HW 1 | LF909小 | 鉛フリーブロンズ | 雌ねじ | 33度F | 雌ねじ | 1" | 雌ねじ | ステンレス鋼 | ¥478,233 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。