WATTS LF800M4FR 1 1/4 耐凍結真空ブレーカー、1 1/4 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空遮断弁 |
逆流防止タイプ | 真空遮断弁 |
ボディフィニッシュ | 銅シリコン合金 |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
ボディパターン | 角度 |
ボディスタイル | 角度 |
ディスク素材 | シリコーン |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 1 / 4 " |
インレットスレッドタイプ | ftp 拡張子 |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 150のプサイ |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | LF800M4FR |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1-1 / 4」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
シート素材 | プラスチック |
ストレーナー | いいえ |
ねじの種類 | ftp 拡張子 |
バルブタイプ | クォーターターンボールバルブ |
プロダクト | モデル | ねじの種類 | 入口サイズ | インレットスレッドタイプ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF800M4FR 3/4 | NPT | 3 / 4 " | - | 140度F | 10.3バー | 33度F | 3 / 4 " | プラスチック | ¥39,178 | 見積依頼
| |
LF800M4FR 1 1/2 | ftp 拡張子 | 1 1 / 2 " | ftp 拡張子 | 140度F | 150のプサイ | 33度F | 1-1 / 2」 | プラスチック | ¥156,049 | 見積依頼
| |
LF800M4FR 2 | NPT | 2" | NPT | 140度F | 150のプサイ | 33度F | 2" | プラスチック | ¥189,624 | 見積依頼
| |
LF800M4FR 1/2 | ftp 拡張子 | 1 / 2 " | ftp 拡張子 | 140度F | 150のプサイ | 33度F | 1 / 2 " | プラスチック | ¥50,775 | 見積依頼
| |
LF800M4FR 1 | NPT | 1" | NPT | 140度F | 150のプサイ | 33度F | 1" | エンジニアリングプラスチック | ¥43,299 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。