入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルチェックバルブ |
ボディフィニッシュ | ブロンズ |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
ディスク素材 | サントプレン |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | ユニオンメススレッド |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 12.1バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | LF7R |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
シート素材 | EPDM |
ストレーナー | いいえ |
ねじの種類 | NPT |
バルブタイプ | 遮断弁なし |
船の重量(kg) | 0.32 |
プロダクト | モデル | 最大 作動圧力 | ボディパターン | ボディスタイル | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF7R10-U2 1×3/4 | 10.3バー | - | 列をなして | 33度F | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | MTSF | ¥18,026 | ||
LF7RU2-U2 1/2 X 1/2 | 10.3バー | - | 列をなして | 33度F | - | 1 / 2 " | ユニオンメススレッド | NPT | ¥18,207 | ||
LF7R10-U3 1×3/4 | 10.3バー | - | 列をなして | 33度F | - | 3 / 4 " | おねじ | MTSF | ¥21,501 | ||
LF7RU4-5 1×1 | 150のプサイ | 列をなして | 列をなして | 33度F | おねじ | 1" | おねじ | NHM | ¥18,448 | ||
LF7RU2-2 1/2 X 3/4 | 12.1バー | - | 列をなして | 33度F | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | NPT | ¥17,489 | ||
LF7RU2-2 3/4×1 | 12.1バー | - | 列をなして | 33度F | - | 1" | 雌ねじ | NPT | ¥18,985 | ||
LF7R10-U2 1×1 | 150のプサイ | 列をなして | 列をなして | 33度F | 雌ねじ | 1" | 雌ねじ | MTSF | ¥16,350 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。