ボディ材質 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 |
ボディスタイル | ワイ |
カバー材質 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 |
カバータイプ | クロージャープラグでタップ |
ガスケット材料 | NBR |
入口サイズ | 1-1 / 2」 |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 178度C |
マックス。 圧力 | 27.6バー |
製造元シリーズ | LF777SI |
最小温度 | 32度F |
コンセントサイズ | 1-1 / 2」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
プラグ材質 | プラグなし |
圧力定格 | 摂氏27.6度で99バー |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
画面サイズ | 20メッシュ |
ストレーナー | ワイ |
WOG(PSI) | 華氏400度で210Psi |
船の重量(kg) | 1.32 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。