入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ボディ材質 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 |
ボディパターン | ワイ |
ボディスタイル | ワイ |
カバー材質 | 鉛フリー銅シリコン合金 |
カバータイプ | ガスケット付きキャップ |
ガスケット材料 | ガーロック |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
製造元シリーズ | LF777 |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1-1 / 2」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
リテーナーカバータイプ | ガスケット付きキャップ |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
画面サイズ | 20メッシュ |
ストレーナー | ワイ |
船の重量(kg) | 1.57 |
モデル | 画面サイズ | ボディ材質 | カバー材質 | ガスケット材料 | 入口サイズ | マックス。 圧力 | コンセントサイズ | リテーナーカバータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF777M1-06 1 | 1 / 16 " | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 鉛フリー銅シリコン合金 | ガーロック | 1" | - | 1" | ガスケット付きキャップ | ¥46,189 | |
LF777M1-20 1 1/4 | 20メッシュ | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 鉛フリー銅シリコン合金 | ガーロック | 1 1 / 4 " | - | 1-1 / 4」 | ガスケット付きキャップ | ¥56,222 | |
LF777M1-100 1 1/4 | 100メッシュ | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 鉛フリー銅シリコン合金 | ガーロック | 1 1 / 4 " | - | 1-1 / 4」 | ガスケット付きキャップ | ¥60,346 | |
LF777M1-06 1 1/2 | 1 / 16 " | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 鉛フリー銅シリコン合金 | ガーロック | 1 1 / 2 " | - | 1-1 / 2」 | ガスケット付きキャップ | ¥62,825 | |
LF777M1-100 1 1/2 | 100メッシュ | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 鉛フリー銅シリコン合金 | ガーロック | 1 1 / 2 " | - | 1-1 / 2」 | ガスケット付きキャップ | ¥62,825 | |
LF777M1-80 1 | 80メッシュ | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 鉛フリー銅シリコン合金 | ガーロック | 1" | - | 1" | ガスケット付きキャップ | ¥42,894 | |
LF777M1-80 1 1/2 | 80メッシュ | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 鉛フリー銅シリコン合金 | ガーロック | 1 1 / 2 " | - | 1-1 / 2」 | ガスケット付きキャップ | ¥67,360 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。