入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
ボディ材質 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 |
ボディパターン | ストレート |
ボディスタイル | ストレート |
ディスク素材 | バイトン |
ディスクの種類 | コニカル |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 / 4 " |
インレットスレッドタイプ | ftp 拡張子 |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 100度F |
最大 作動圧力 | 400 PSI |
製造元シリーズ | LF601 |
最小温度 | -20度F |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力定格 | 27.6℃で38バー |
シート素材 | 鉛フリー真鍮 |
ねじの種類 | ftp 拡張子 |
WOG(PSI) | 400 psi |
船の重量(kg) | 0.27 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。