入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 肘 |
曲げ角度 | 90度 |
ボディフィニッシュ | 鉛フリー真鍮 |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
入口接続 | プッシュして接続 |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | クイックコネクト |
Lead | 現在ではない |
最大 作動圧力 | 200 PSI |
製造元シリーズ | LF4718 |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | プッシュして接続 |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | クイックコネクト |
作業温度。 | 200度F |
船の重量(kg) | 0.22 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 入口サイズ | 最大 作動圧力 | 製造元シリーズ | 最小温度 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3518B-08 | ポリスルホン | 3 / 8 " | 17.2バー | 3518B | 75度F | 3 / 8 " | プッシュ | ¥1,166 | ||
1018B-04 | ポリプロピレン | 1 / 4 " | 10.3バー | 1018B | 33度F | 1 / 4 " | クイックコネクト | ¥5,501 | ||
1018B-06 | ポリプロピレン | 3 / 8 " | 10.3バー | 1018B | 33度F | 3 / 8 " | クイックコネクト | ¥6,803 | ||
1018B-08 | ポリプロピレン | 1 / 2 " | 10.3バー | 1018B | 33度F | 1 / 2 " | クイックコネクト | ¥8,384 | ||
LF4718-10 | 鉛フリー真鍮 | 1 / 2 " | 200 PSI | LF4718 | 33度F | 1 / 2 " | クイックコネクト | ¥2,199 | ||
LF4718-14 | 鉛フリー真鍮 | 3 / 4 " | 200 PSI | LF4718 | 33度F | 3 / 4 " | クイックコネクト | ¥3,022 | ||
3518-18 | - | 1" | 250 PSI | - | 33度F | - | - | ¥5,246 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。