定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS LF4718-10 スタッカブルエルボ、1/2 インチ注入口、13.8 Bar 圧力 | BR4GQD 0472021

WATTS LF4718-10 スタッカブルエルボ、1/2 インチ入口、13.8 Bar 圧力

在庫あり
アイテム: BR4GQD モデル:LF4718-10相互参照:0472021

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,199 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格
曲げ角度90度
ボディフィニッシュ鉛フリー真鍮
ボディ材質鉛フリー真鍮
入口接続プッシュして接続
入口サイズ1 / 2 "
インレットタイプクイックコネクト
Lead現在ではない
最大 作動圧力200 PSI
製造元シリーズLF4718
最小温度33度F
コンセント接続プッシュして接続
コンセントサイズ1 / 2 "
コンセントタイプクイックコネクト
作業温度。200度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.08

商品の詳細:

積み重ね可能なエルボ、1/2インチの入口、13.8バールの圧力

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質入口サイズ最大 作動圧力製造元シリーズ最小温度コンセントサイズコンセントタイプ価格
WATTS 3518B-08 スタッカブルエルボ、3/8 インチインレット、17.2 Bar 圧力 | BQ2BXV 0650058 3518B-08ポリスルホン3 / 8 "17.2バー3518B75度F3 / 8 "プッシュ¥1,166
WATTS 1018B-04 スタッカブルエルボ、1/4 インチ注入口、10.3 Bar 圧力 | BQ2TEM 0666142 1018B-04ポリプロピレン1 / 4 "10.3バー1018B33度F1 / 4 "クイックコネクト¥5,501
WATTS 1018B-06 スタッカブルエルボ、3/8 インチ注入口、10.3 Bar 圧力 | BQ2TEP 0666143 1018B-06ポリプロピレン3 / 8 "10.3バー1018B33度F3 / 8 "クイックコネクト¥6,803
WATTS 1018B-08 スタッカブルエルボ、1/2 インチ注入口、10.3 Bar 圧力 | BQ2TEQ 0666144 1018B-08ポリプロピレン1 / 2 "10.3バー1018B33度F1 / 2 "クイックコネクト¥8,384
WATTS LF4718-14 スタッカブルエルボ、3/4 インチインレット、13.8 Bar 圧力 | BR4GQH 0472022 LF4718-14鉛フリー真鍮3 / 4 "200 PSILF471833度F3 / 4 "クイックコネクト¥3,022
WATTS LF4718-18 スタッカブルエルボ、1 インチ入口、13.8 Bar 圧力 | BR4MUE 0472023 LF4718-18鉛フリー真鍮1"200 PSILF471833度F1"クイックコネクト¥4,603
WATTS 3518-18 スタッカブルエルボ、1 インチサイズ、プラスチック | BR9EXM 0959794 3518-18-1"250 PSI-33度F--¥5,246
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS LF4718-10 スタッカブルエルボ、1/2 インチ入口、13.8 Bar 圧力
¥2,199 /単価