定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS LF4715-08 ユニオンコネクタ、3/8 インチインレット、13.8 Bar 圧力 | BR4GRW 0472060

WATTS LF4715-08 ユニオンコネクタ、3/8 インチインレット、13.8 Bar 圧力

在庫あり
アイテム: BR4GRW モデル:LF4715-08相互参照:0472060

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,791 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemカップリング
終了鉛フリー真鍮
継手タイプカップリング
入口接続プッシュして接続
インレットマテリアル鉛フリー真鍮
入口サイズ3 / 8 "
インレットタイプクイックコネクト
Lead現在ではない
材料鉛フリー真鍮
最大 作動圧力200 PSI
製造元シリーズLF4715
最小温度33度F
コンセント接続プッシュして接続
アウトレット素材鉛フリー真鍮
コンセントサイズ3 / 8 "
コンセントタイプクイックコネクト
作業温度。200度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.05

商品の詳細:

ユニオンコネクタ、3/8インチインレット、13.8バール圧力

製品バリエーション

プロダクトモデル製造元シリーズ終了継手タイプ最小温度アウトレット素材コンセントサイズ外径インレットマテリアル価格
WATTS LF4715-10 ユニオンコネクタ、1/2 インチインレット、13.8 Bar 圧力 | BQ3UTV 0472000 LF4715-10LF4715鉛フリー真鍮カップリング33度F鉛フリー真鍮1 / 2 "-鉛フリー真鍮¥2,267
WATTS LF4715-14 ユニオンコネクタ、3/4 インチインレット、13.8 Bar 圧力 | BQ3UTX 0472001 LF4715-14LF4715鉛フリー真鍮カップリング33度F鉛フリー真鍮3 / 4 "-鉛フリー真鍮¥2,475
WATTS LF4715-18 ユニオンコネクタ、1 インチインレット、13.8 Bar 圧力 | BQ3ZXX 0472002 LF4715-18LF4715鉛フリー真鍮カップリング33度F鉛フリー真鍮1"-鉛フリー真鍮¥4,671
WATTS 1015B-04 ユニオンコネクタ、1/4 インチインレット、10.3 Bar 圧力 | BR9FPJ 0666110 1015B-041015Bポリプロピレンボンジョイント 33度Fポリプロピレン1 / 4 "1 / 4 "ポリプロピレン¥4,056
WATTS 1015B-08 ユニオンコネクタ、1/2 インチインレット、10.3 Bar 圧力 | BR9HQJ 0666112 1015B-081015Bポリプロピレンボンジョイント 33度Fポリプロピレン1 / 2 "1"ポリプロピレン¥6,256
WATTS 1015B-06 ユニオンコネクタ、3/8 インチインレット、10.3 Bar 圧力 | BT3JTE 0666111 1015B-061015Bポリプロピレンボンジョイント 33度Fポリプロピレン3 / 8 "13 / 16 "ポリプロピレン¥5,358

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS LF4715-08 ユニオンコネクタ、3/8 インチインレット、13.8 Bar 圧力
¥2,791 /単価