入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | こぼれ防止バキュームブレーカー |
ボディフィニッシュ | ブロンズ |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
コンプライアンス | ASSE 1001、鉛フリー |
接続タイプ | NPT |
ディスク素材 | ラバー |
フィッティング | いいえ |
高さ | 3.75 " |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | おねじ |
材料 | 鉛フリーブロンズ |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 10.3バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | LF289 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | おねじ |
シール | シリコーン |
サイズ | 1 / 2 " |
ストレーナー | いいえ |
温度。 範囲 | 33度から180度F |
ねじの種類 | NPT |
UPC | 098268042733 |
バルブタイプ | 遮断弁なし |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.53 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 9.53 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8481301090 |
プロダクト | モデル | 高さ | 入口サイズ | コンセントサイズ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF289-3 / 4 " | 5" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3.75 " | ¥116,284 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。