入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンチサイフォンバキュームブレーカ |
ボディフィニッシュ | 洗練されたクロム |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
コンプライアンス | ASSE 1001、ANSI A112.1.1、CSA B64、鉛フリー |
接続タイプ | NPT |
ディスク素材 | シリコーン |
フィッティング | いいえ |
高さ | 3" |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
材料 | 鉛フリー真鍮 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 8.6バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | LF288A |
最小温度 | 33度F |
操作 | 非連続 |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
シール | シリコーン |
シート素材 | シリコーン |
サイズ | 3 / 4 " |
ストレーナー | いいえ |
温度。 範囲 | 33度から180度F |
ねじの種類 | NPT |
UPC | 098268042719 |
バルブタイプ | 遮断弁なし |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 8.41 |
船の長さ(cm) | 7.3 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 入口サイズ | コンセントサイズ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF288AC-1 / 2 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2" | ¥35,887 | ||
LF288A-1 / 4 " | 2.25 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1.75 " | ¥25,427 | ||
LF288A-3 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.75 " | ¥29,482 | ||
LF288A-1 / 2 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2" | ¥20,714 | ||
LF288A-3 / 4 " | 3" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 2.25 " | ¥34,762 | ||
LF288A-1 " | 3.625 " | - | - | 1" | 2.875 " | ¥52,111 | ||
LF288AC-1 / 4 " | 2.25 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1.75 " | ¥28,530 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。