入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレーナー |
ボディ材質 | ブロンズ |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 3 / 8 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
最小温度 | 32度F |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
船の重量(kg) | 0.27 |
モデル | ボディ材質 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LF27-40 1/2 | ブロンズ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥40,279 | |
LF27-40 1/8 | ブロンズ | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥16,564 | |
LF27-60 1/8 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥17,941 | |
LF27-30 3/8 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥32,578 | |
LF27-24 3/8 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥35,057 | |
LF27-40 1/4 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥25,296 | |
LF27-30 1/4 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥27,424 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。