入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力調整器 |
ボディ材質 | 真鍮 |
ディスク素材 | ブナN |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 3 / 8 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
材料 | ステンレス鋼 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 120度F |
最大 作動圧力 | 300 PSI |
製造元シリーズ | LF215 |
最小温度 | 0度F |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力設定範囲 | 1.03バー |
ストレーナー | 有り |
形式 | スタンダード |
ねじの種類 | NPT |
バルブデザイン | スタンダード |
船の重量(kg) | 1.05 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。