入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度および圧力リリーフバルブ |
ボディ材質 | 鉛フリー銅シリコン合金 |
放電容量 | 15000btuh |
入口接続 | おねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | おねじ |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 210度F |
最大 作動圧力 | 113のプサイ |
製造元シリーズ | LF1L |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
リリーフ圧力 | 150 psi |
起伏温度 | 210度F |
シャンクの長さ | 7 / 8 " |
サーモスタット素材 | 銅 |
サーモスタットプローブの長さ | 4" |
船の重量(kg) | 0.27 |
モデル | リリーフ圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|
LF1XL 75-210 1/2 | 75 psi | ¥12,988 | |
LF1XL 100 1/2 | 100 psi | ¥11,743 | |
LF1XL-BP-TT-150210 | 150 psi | ¥11,543 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。