定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS LF1X-L8 150-210 1/2 温度および圧力リリーフバルブ、1/2 インチサイズ、150 Psi リリーフ圧力 | BP4FVP 0121326

WATTS LF1X-L8 150-210 1/2 温度および圧力リリーフバルブ、1/2 インチサイズ、150 Psi リリーフ圧力

在庫あり
アイテム: BP4FVP モデル: LF1X-L8 150-210 1/2相互参照:0121326

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,399 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格温度および圧力リリーフバルブ
ボディ材質鉛フリー銅シリコン合金
入口サイズ1 / 2 "
インレットタイプおねじ
Lead現在ではない
マックス。 温度210度F
製造元シリーズLF1L
コンセントサイズ1 / 2 "
コンセントタイプ雌ねじ
リリーフ圧力150 psi
シャンクの長さ7 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.32

商品の詳細:

温度および圧力逃し弁、1/2インチサイズ、150Psi逃し弁

製品バリエーション

プロダクトモデルコンセントタイプボディ材質入口サイズサーモスタットプローブの長さインレットタイプアイテム価格マックス。 温度製造元シリーズ価格
WATTS 240X6-125-210-1" 温度圧力リリーフバルブ 125psi | AH2NHX 29YM29 240X6-125-210-1"FNPTブロンズ1"-MNPT温度および圧力リリーフバルブ210度F-¥201,762
WATTS 1XL-8-150210 温度および圧力リリーフバルブ、150 psi、8 インチ拡張サーモスタット | BP3BDB 0004497 1XL-8-150210-ブロンズ1 / 2 "8"-温度および圧力リリーフバルブ--¥9,445
WATTS 1L-2-150210 温度および圧力リリーフバルブ、1/2 インチサイズ、150 Psi リリーフ圧力 | BP3GNX 0002268 1L-2-150210雌ねじブロンズ1 / 2 "2"おねじ温度および圧力リリーフバルブ-1L¥9,380
WATTS 1XL-150210 1/2 温度および圧力リリーフバルブ、150 psi、4 インチ拡張サーモスタット | BP4QTY 0004494 1XL-150210 1/2-ブロンズ1 / 2 "4"-温度および圧力リリーフバルブ--¥8,921
WATTS 100DT 温度および圧力リリーフバルブ、3/4 インチサイズ、PVC | BR7YLH 0066125 100DT-PVC---温度および圧力リリーフバルブ-100DT¥2,278
WATTS 1 LF 240X 125 温度および圧力リリーフバルブ、FNPT、入口サイズ 1 インチ、出口サイズ 1 インチ | CJ3PTU 5DLZ0 1 LF 240X 125-----温度および圧力リリーフバルブ--¥198,179
見積依頼
WATTS 3/4 100-DT ドレン チューブ、入口サイズ 3/4 インチ、出口サイズ 3/4 インチ、本体高さ 48 インチ | CU9TWZ 794JR0 3/4 100-DT-----チューブ--¥2,849

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS LF1X-L8 150-210 1/2 温度および圧力リリーフバルブ、1/2 インチサイズ、150 Psi リリーフ圧力
¥12,399 /単価