定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ワッツ LF1170M2-UT (プレス付) 温水調節弁 1 個、40 ~ 85 度ふ | CA7UGG 6550790

WATTS LF1170M2-UT (プレス付) 温水制御弁 1 個、40 ~ 85 度F

在庫あり
アイテム: CA7UGG 型式:LF1170M2-UT(プレス付)1相互参照:6550790

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥103,006 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item制御弁
ボディフィニッシュラフブロンズ
容量23 gpm45psiで
コールドインレット温度範囲40〜85度F
注ぐ速さ0.5〜23 gpm
ホットインレット温度範囲120〜200度F
入口接続イベント
入口サイズ1"
入口温度(低温)40〜85度F
入口温度(高温)120〜200度F
マックス。 温度200度F
最大 作動圧力150のプサイ
製造元シリーズLF1170
最低温度差5度F
コンセント接続イベント
コンセントサイズ1 / 2 "
出口温度精度+/-7度F
コンセントタイプイベント
最大圧力差25%
静圧30 psi
温度調整範囲90〜160度F
温度計タイプいいえ

発送情報:

船の重量(kg) 1.76

商品の詳細:

温水制御バルブ、40〜85度。 F

製品バリエーション

プロダクトモデル温度調整範囲入口接続入口サイズ製造元シリーズコンセント接続コンセントサイズ出口温度精度コンセントタイプ価格
WATTS LF1170M2-QC 1 温水制御弁、40 ~ 85 度ふ | BQ2BVP 0559150 LF1170M2-QC 1---LF1170-1"-クイックコネクト¥121,658
ワッツ LFL1170M2-PEX 1 温水調節弁 120 ~ 200 度F、1 インチ アウトレット | BQ2BVQ 0559153 LFL1170M2-PEX 1---LFL1170-1"-圧着¥115,334
ワッツ LF1170M2-QC 1/2温水調節弁 120~200度F、1/2 インチ アウトレット | BQ2BVR 0559148 LF1170M2-QC1/2---LF1170-1 / 2 "-クイックコネクト¥76,986
ワッツ LFL1170M2-PEX 3/4 温水調節弁 120~200度F、3/4 インチ アウトレット | BQ2BVT 0559152 LFL1170M2-PEX 3/4---LFL1170-3 / 4 "-圧着¥92,792
WATTS LFL1170M2-CPVC 1 温水制御弁、120 ~ 200 度F、1 インチ アウトレット | BQ2BVU 0559156 LFL1170M2-CPVC 1---LFL1170-1"-ユニオンCPVC¥115,334
ワッツ LFL1170M2-QC 1/2温水調節弁 120~200度F、1/2 インチ アウトレット | BQ2BVV 0559157 LFL1170M2-QC 1/2---LFL1170-1 / 2 "-クイックコネクト¥76,986
ワッツ LFL1170M2-QC 3/4 温水調節弁 120~200度F、3/4 インチ アウトレット | BQ2BVW 0559158 LFL1170M2-QC 3/4---LFL1170-3 / 4 "-クイックコネクト¥99,116

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS LF1170M2-UT (プレス付) 温水制御弁 1 個、40 ~ 85 度F
¥103,006 /単価