入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度および圧力リリーフバルブ |
ボディ材質 | 鉛フリー銅シリコン合金 |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | おねじ |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 210度F |
製造元シリーズ | LF10L |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
リリーフ圧力 | 150 psi |
シャンクの長さ | 1 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.26 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | リリーフ圧力 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LF10L-2 125-210 3/4 | 鉛フリーブロンズ | 125のプサイ | 1 3 / 16 " | ¥13,515 | ||
LF10L-2 75-210 3/4 | 鉛フリーブロンズ | 75 psi | 1 3 / 16 " | ¥13,515 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。