WATTS LF009M2-PC-QT 3/4 クォーターターン遮断バルブ、インライン、3/4 インチ サイズ、ブロンズ
アイテム: CC3NVF
モデル: LF009M2-PC-QT 3/4相互参照:0122837
¥151,415 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
ボディフィニッシュ | ブロンズ |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
ボディスタイル | 列をなして |
ディスク素材 | シリコーン |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 12.1バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | LF009 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
シート素材 | ステンレス鋼 |
ストレーナー | いいえ |
ねじの種類 | ftp 拡張子 |
タイプ | アクセサリーへのバルブ |
バルブタイプ | クォーターターンボールバルブ |
プロダクト | モデル | 長さ | ボディ材質 | 接続 | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LF009M2-QT | 14.5 " | 鉛フリーブロンズ | NPT | 180度F | - | - | - | - | ¥127,459 | ||
3 / 4LF009M3-QT | 10.75 " | 鉛フリーブロンズ | NPT | 180度F | - | - | - | - | ¥112,714 | ||
3 / 4LF009M3-QT-S | 13 15 / 16 " | 鉛フリーブロンズ | NPT | 180度F | - | - | - | - | ¥116,807 | ||
1 LF009M2-QT-S | 18.25 " | 鉛フリーブロンズ | NPT | 180度F | - | - | - | - | ¥142,438 | ||
1/2LF009QT | 10 " | 鉛フリー真鍮 | IPS | 180度F | - | - | - | - | ¥103,457 | ||
3/4LF009QT | 10.75 " | 鉛フリー真鍮 | IPS | 180度F | - | - | - | - | ¥109,048 | ||
11/2LF009QT | 17.88 " | 鉛フリー真鍮 | IPS | 180度F | - | - | - | - | ¥233,210 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。