入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
接続 | NPT |
長さ | 10.75 " |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
サイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 33度から180度F |
幅(Width) | 3.437 " |
船の重量(kg) | 2.43 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | ボディ材質 | 接続 | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LF009M2-QT | 14.5 " | 鉛フリーブロンズ | NPT | 180度F | - | - | - | - | ¥127,459 | ||
3 / 4LF009M3-QT-S | 13 15 / 16 " | 鉛フリーブロンズ | NPT | 180度F | - | - | - | - | ¥116,807 | ||
1 LF009M2-QT-S | 18.25 " | 鉛フリーブロンズ | NPT | 180度F | - | - | - | - | ¥142,438 | ||
1/2LF009QT | 10 " | 鉛フリー真鍮 | IPS | 180度F | - | - | - | - | ¥103,457 | ||
3/4LF009QT | 10.75 " | 鉛フリー真鍮 | IPS | 180度F | - | - | - | - | ¥109,048 | ||
11/2LF009QT | 17.88 " | 鉛フリー真鍮 | IPS | 180度F | - | - | - | - | ¥233,210 | ||
2LF 009QT | 21.375 " | 鉛フリー真鍮 | IPS | 180度F | - | - | - | - | ¥254,817 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。