アイテム価格 | ワイヤレス温度モジュール |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 2.6 " |
長さ | 4.54 " |
最小ワイヤーサイズ | 16 AWG |
センサー範囲 | -華氏40度から華氏150度 |
タイプ | 屋外温度 |
重量 | 0.15ポンド。 |
幅(Width) | 1.55 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8416900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。