WATTS DPG5-21/2-0-30 圧力計、入口 1/4 インチ、最小。 温度 -4 °F、範囲 0 ~ 30 Psi | BT4VKF 0615686

WATTS DPG5-21/2-0-30 圧力計、入口 1/4 インチ、最小温度 -4 °F、範囲 0 ~ 30 Psi

アイテム: BT4VKF Model: DPG5-21/2-0-30相互参照:0615686
¥9,071 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ケースの材質ABSポリマー
サイズダイヤル2-1 / 2」
入口サイズ1 / 4 "
インレットタイプおねじ
LeadPresent
製造元シリーズDPG-5
最小温度-4度F
圧力範囲0から30へのpsi
検知素子はい
シャフト材質真鍮
温度範囲-4から176度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.1

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS DPG5-21/2-0-30 圧力計、入口 1/4 インチ、最小温度 -4 °F、範囲 0 ~ 30 Psi
¥9,071 /単価