アイテム価格 | マニホールドアクセサリキット |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
インレット | 1 "FNPT |
長さ | 3" |
アウトレット | 1 "FNPT |
シール | ネオプレンガスケット |
温度 | 32〜167度F |
UPC | 840213159368 |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。