入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量計マニホールド |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
接続タイプ | MBSP |
入口サイズ | 1" |
マックス。 圧力 | 87のプサイ |
製造元シリーズ | D38SS |
取付穴サイズ | 0.25 " |
支店数 | 4 |
インレットの数 | 1 |
アウトレットの数 | 4 |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | Open |
全体の高さ | 11.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
全幅 | 2" |
温度。 範囲 | 32度から167度F |
UPC | 840213159351 |
船の重量(kg) | 2.61 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 支店数 | アウトレットの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D3803002SS | 2 | 2 | 8" | ¥84,847 | ||
D3803003SS | 3 | 3 | 10 " | ¥103,916 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。