入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロートボール |
接続 | 内部 |
フロート径 | 8" |
フロート比重 | 0.129 |
フロート重量 | 0.30オンス |
材料 | 銅 |
最大液体温度 | 200度F |
形状 | ラウンド |
ねじ付き | 自己、3 / 8-16 |
船の重量(kg) | 0.55 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8481901000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。