WATTS C500-OSY-LM 2 1/2 減圧検出器逆流防止アセンブリ、2 1/2 インチ サイズ、SS
アイテム: CC7YNY
モデル: C500-OSY-LM 2 1/2相互参照:0206632
¥823,180 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧検出器アセンブリ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | ストレート |
バイパスサイズ | 3 / 4 " |
ディスク素材 | ラバー |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 2 1 / 2 " |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
シート素材 | ラバー |
タイプ | キット |
モデル | ボディパターン | 入口接続 | 入口サイズ | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C500Z-OSY-GPM10 | Zパターン | フランジ継手 | 10 " | フランジ継手 | ¥4,653,736 | 見積依頼
|
C500-OSY-LM6 | ストレート | フランジ継手 | 6" | フランジ継手 | ¥1,590,064 | 見積依頼
|
C500-OSY-LM4 | ストレート | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ¥1,077,613 | 見積依頼
|
C500-OSY-LM8 | ストレート | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | ¥2,840,281 | 見積依頼
|
C500Z-OSY-LM 2 1/2 | Zパターン | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | ¥907,273 | 見積依頼
|
C500Z-BFG-LM 2 1/2 | Zパターン | 溝付きジョイント | 2 1 / 2 " | 溝付きジョイント | ¥1,045,510 | 見積依頼
|
C500Z-BFG-LM3 | Zパターン | 溝付きジョイント | 3" | 溝付きジョイント | ¥1,157,870 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。