WATTS C400N-OSY 6 減圧ゾーン逆流防止装置アセンブリ、シャットオフバルブ、6 インチサイズ、SS
アイテム: CC9NJT
モデル: C400N-OSY6相互参照:0191279
¥1,586,712 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧ゾーンアセンブリ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | Nパターン |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 6" |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
シート素材 | ラバー |
タイプ | キット |
プロダクト | モデル | 入口接続 | 入口サイズ | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C400N-BFG4 | 溝付きジョイント | 4" | 溝付きジョイント | ¥1,098,931 | 見積依頼
| |
C400N-DNRS3 | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ¥1,671,280 | 見積依頼
| |
C400N-OSY 2 1/2 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | ¥697,642 | 見積依頼
| |
C400N-OSY8 | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | ¥2,743,759 | 見積依頼
| |
C400N-OSY3 | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ¥801,383 | 見積依頼
| |
C400N-DOSY 4 | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ¥1,172,007 | 見積依頼
| |
C400N-DOSY 2 1/2 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | ¥788,446 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。