WATTS C400-OSY 4 減圧ゾーン逆流防止アセンブリ、4 インチ サイズ、ステンレス鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧ゾーンアセンブリ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | ストレート |
ディスク素材 | ラバー |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 4" |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
シート素材 | ラバー |
タイプ | キット |
モデル | 入口接続 | 入口サイズ | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
C400-OSY-FXG 2 1/2 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | 溝付きジョイント | ¥622,179 | 見積依頼
|
C400-OSY-FXG 3 | フランジ継手 | 3" | 溝付きジョイント | ¥699,560 | 見積依頼
|
C400-OSY-FXG 4 | フランジ継手 | 4" | 溝付きジョイント | ¥930,274 | 見積依頼
|
C400-OSY-FXG 6 | フランジ継手 | 6" | 溝付きジョイント | ¥1,474,107 | 見積依頼
|
C400-DNRS2 1/2 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | ¥1,308,323 | 見積依頼
|
C400-DNRS10 | フランジ継手 | 10 " | フランジ継手 | ¥7,798,739 | 見積依頼
|
C400-DNRS3 | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ¥1,478,901 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。