Watts Bf-03-121-25-m2 2 1/2 | ラグバタフライバルブ、289インチ。 ポンドトルク、2 1/2 インチインレット | Raptor Supplies 日本
WATTS BF-03-121-25-M2 2 1/2 ラグ バタフライ バルブ、289 インチ。ポンドトルク、2 1/2 インチインレット | CC8KLJ 0525568

WATTS BF-03-121-25-M2 2 1/2 ラグ バタフライ バルブ、289 インチポンドトルク、2 1/2 インチ入口

アイテム: CC8KLJ Model: BF-03-121-25-M2 2 1/2相互参照:0525568
¥46,076 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格バタフライバルブ
ボディ材質
制御タイプレバーハンドル
Cv220 gpm
ディスク素材アルミニウムブロンズ
ドライ動作トルク289インチポンド
入口接続7月
入口サイズ2 1 / 2 "
インレットタイプ7月
Lead現在ではない
Max.最大Operating Temp.動作温度176度F
最大 作動圧力200 PSI
製造元シリーズBF03-121
最小温度33度F
コンセント接続7月
コンセントサイズ2-1 / 2」
コンセントタイプ7月
シート素材ブナN
シャフト材質ステンレス鋼
バルブデザイン7月
ウェット動作トルク190インチポンド

商品の詳細:

ラグバタフライバルブ、289インチ。 ポンドトルク、2 1/2 インチ入口

製品バリエーション

プロダクトモデルシート素材ボディ材質制御タイプシャフト材質ウェット動作トルクドライ動作トルク入口サイズ最大 作動圧力価格
WATTS BF-03-121-1G-M2 24 ラグ バタフライ バルブ、28020 インチポンドトルク、24 インチインレット | BY4MRF 0525765 BF-03-121-1G-M2 24EPDMギアオペレーターステンレス鋼18680インチポンド28020インチポンド24 "150のプサイ¥3,038,093
見積依頼
WATTS BF-03-121-1G-M2 16 ラグ バタフライ バルブ、10027 インチポンドトルク、16 インチインレット | BY4MRH 0525729 BF-03-121-1G-M2 16EPDMギアオペレーターステンレス鋼5500インチポンド10027インチポンド16 "150のプサイ¥1,087,588
見積依頼
WATTS BF-03-121-1G-M2 3 ラグ バタフライ バルブ、387 インチポンドトルク、3 インチインレット | CA4WNK 0525597 BF-03-121-1G-M2 3EPDMギアオペレーターステンレス鋼250インチポンド387インチポンド3"200 PSI¥104,213
見積依頼
WATTS BF-03-121-15-M2 4 ラグ バタフライ バルブ、644 インチポンドトルク、4 インチインレット | CA4WNP 0525603 BF-03-121-15-M2 4EPDMレバーハンドルステンレス鋼390インチポンド644インチポンド4"200 PSI¥94,849
WATTS BF-03-121-25-M2 4 ラグ バタフライ バルブ、644 インチポンドトルク、4 インチインレット | CA4WNQ 0525604 BF-03-121-25-M2 4ブナNレバーハンドルステンレス鋼390インチポンド644インチポンド4"200 PSI¥62,889
見積依頼
WATTS BF-03-121-1G-M2 4 ラグ バタフライ バルブ、644 インチポンドトルク、4 インチインレット | CA4WNX 0525615 BF-03-121-1G-M2 4EPDMギアオペレーターステンレス鋼390インチポンド644インチポンド4"200 PSI¥121,414
見積依頼
WATTS BF-03-121-15-M2 5 ラグ バタフライ バルブ、959 インチポンドトルク、5 インチインレット | CA4WNZ 0525621 BF-03-121-15-M2 5EPDMレバーハンドルステンレス鋼600インチポンド959インチポンド5"200 PSI¥78,546

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS BF-03-121-25-M2 2 1/2 ラグ バタフライ バルブ、289 インチポンドトルク、2 1/2 インチ入口
¥46,076 /単価