入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボイラー排水弁 |
ボディ材質 | 鍛造真鍮 |
ボディスタイル | 角度 |
接続タイプ | MNPT |
ハンドル材料 | アルミニウム |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | おねじ |
Lead | プレゼンテーション |
最大流体温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
最大蒸気圧 | 9999 psi |
マックス。 温度 | 250度F |
最大水圧 | 9999 psi |
製造元シリーズ | BD-QT |
オープンレングス | 3-3 / 8」 |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | おねじ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
プラグ | いいえ |
リリーフ圧力 | 9999 psi |
ストレーナー | いいえ |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8481801070 |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BD-QT-3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥4,738 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。