WATTS 909-QT-S 4 減圧ゾーン アセンブリ、インライン、4 インチ サイズ、鋳鉄
アイテム: CB8HBX
モデル: 909-QT-S 4相互参照:0435800
¥2,377,790 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャットオフバルブ |
逆流防止タイプ | 減圧ゾーンアセンブリ |
ボディフィニッシュ | エポキシコーティング |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボディパターン | 列をなして |
ボディスタイル | 列をなして |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | メカニカルジョイント |
入口サイズ | 4" |
インレットスレッドタイプ | ftp 拡張子 |
インレットタイプ | メカニカルジョイント |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | 909 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセント接続 | メカニカルジョイント |
コンセントサイズ | 4" |
コンセントタイプ | メカニカルジョイント |
シート素材 | ブロンズ |
ストレーナー | はい |
ねじの種類 | ftp 拡張子 |
タイプ | キット |
バルブタイプ | クォーターターンボールバルブ |
プロダクト | モデル | 最小温度 | ボディ材質 | 入口サイズ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | シート素材 | ねじの種類 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919-LF1 | 33度F | ブロンズ | 1" | 1" | 雌ねじ | ポリマーの分析 | NPT | アクセサリーへのバルブ | ¥135,598 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。