WATTS 77G-SS 8 Y ストレーナー、8 インチ入口、1/8 インチスクリーン、200 Psi 圧力
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | ワイ |
ボディスタイル | ワイ |
ボルト材質 | 鋼 |
カバー材質 | ステンレス鋼 |
カバータイプ | クロージャープラグでタップ |
フランジ素材 | 炭素鋼 |
ガスケット材料 | EPDM |
入口接続 | 溝付きジョイント |
入口サイズ | 8" |
インレットタイプ | 溝付きジョイント |
Lead | 現在ではない |
製造元シリーズ | 77F-SS |
コンセント接続 | 溝付きジョイント |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 溝付きジョイント |
プラグ材質 | 真鍮 |
リテーナーカバータイプ | クロージャープラグでタップ |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
画面サイズ | 1 / 8 " |
ストレーナー | ワイ |
WOG(PSI) | 200 psi |
モデル | カバー材質 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 画面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
77G-SS 2 1/2 | ダクタイル鋳鉄 | 2 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ¥140,222 | 見積依頼
|
77G-SS3 | ダクタイル鋳鉄 | 3" | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ¥171,567 | 見積依頼
|
77G-SS6 | ステンレス鋼 | 6" | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ¥233,148 | 見積依頼
|
77G-SS4 | ダクタイル鋳鉄 | 4" | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ¥185,721 | 見積依頼
|
77G-SS10 | ステンレス鋼 | 10 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ¥2,049,965 | 見積依頼
|
77G-SS12 | ダクタイル鋳鉄 | 12 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ¥2,971,018 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。