WATTS 77F-DI-125 3 Y ストレーナ、3 インチ入口、178 度C、200 Psi 圧力
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ブローダウンアウトレット接続 | 雌ねじ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボディパターン | ワイ |
ボディスタイル | ワイ |
ボルト材質 | 鋼 |
カバー材質 | 鋳鉄 |
カバータイプ | クロージャープラグでタップ |
フランジ素材 | 鋳鉄 |
ガスケット材料 | グラファイト |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 3" |
インレットタイプ | フランジ継手 |
Lead | 現在ではない |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 353度F |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
製造元シリーズ | 77F-DI-125 |
最小温度 | 32度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
プラグ材質 | 鉄 |
圧力定格 | 13.8度Cで99バー/ 8.6度Cで178バー |
リテーナーカバータイプ | クロージャープラグでタップ |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
画面サイズ | 1 / 16 " |
ストレーナー | ワイ |
WOG(PSI) | 200 psi |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 画面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
77F-DI-125 2 | 2" | 1 / 2 " | 3 / 64 " | ¥50,177 | 見積依頼
| |
77F-DI-125 5 | 5" | 2" | 1 / 16 " | ¥211,704 | 見積依頼
| |
77F-DI-125 8 | 8" | 2" | 3 / 64 " | ¥270,772 | 見積依頼
| |
77F-DI-125 10 | 10 " | 2" | 3 / 64 " | ¥629,615 | 見積依頼
| |
77F-DI-125 12 | 12 " | 2" | 1 / 16 " | ¥936,727 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。