WATTS 77F-CSSI 2 1/2 Y ストレーナー、2 1/2 インチ入口、3/64 インチスクリーン、275 Psi 圧力
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ボディ材質 | 鋳造ステンレス鋼 |
ボディパターン | ワイ |
ボディスタイル | ワイ |
カバー材質 | ステンレス鋼 |
カバータイプ | クロージャープラグでタップ |
フランジ素材 | ステンレス鋼 |
ガスケット材料 | PTFE |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 2 1 / 2 " |
インレットタイプ | フランジ継手 |
Lead | 現在ではない |
製造元シリーズ | 77F-CSSI |
コンセント接続 | フランジ継手 |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
プラグ材質 | ステンレス鋼 |
リテーナーカバータイプ | クロージャープラグでタップ |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
画面サイズ | 3 / 64 " |
ストレーナー | ワイ |
WOG(PSI) | 275 psi |
モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 画面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
77F-CSSI 1 1/2 | 1 1 / 2 " | 1 / 2 " | JAN-32 | ¥552,632 | 見積依頼
|
77F-CSSI2 | 2" | 1 / 2 " | 3 / 64 " | ¥776,709 | 見積依頼
|
77F-CSSI4 | 4" | 1 1 / 2 " | 1 / 8 " | ¥1,848,984 | 見積依頼
|
77F-CSSI3 | 3" | 1" | 3 / 64 " | ¥1,019,211 | 見積依頼
|
77F-CSSI6 | 6" | 2" | 1 / 8 " | ¥3,298,880 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。