WATTS 757N-DCDA-DOSY-LM 4 ダブルチェック検出器アセンブリ、N パターン、フランジジョイント、4 インチサイズ
アイテム: CC3MLB
モデル: 757N-DCDA-DOSY-LM 4相互参照:0113036
¥1,652,117 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェック検出器アセンブリ |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | Nパターン |
ボディスタイル | Nパターン |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 4" |
インレットタイプ | フランジ継手 |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | 757DCDA |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセント接続 | フランジ継手 |
コンセントサイズ | 4" |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
シート素材 | エンジニアリングプラスチック |
ストレーナー | いいえ |
タイプ | キット |
バルブタイプ | ステムとヨークゲートバルブの外側 |
モデル | 最小温度 | 逆流防止タイプ | 入口接続 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | タイプ | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
757N-DOSY 6 | 33度F | ダブルチェックバルブアセンブリ | フランジ継手 | フランジ継手 | 6" | フランジ継手 | キット | ステムとヨークゲートバルブの外側 | ¥1,907,743 | 見積依頼
|
757N-DOSY 4 | 33度F | ダブルチェックバルブアセンブリ | 溝付きジョイント | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | キット | ステムとヨークゲートバルブの外側 | ¥1,192,611 | 見積依頼
|
757N-DOSY 2 1/2 | 33度F | ダブルチェックバルブアセンブリ | フランジ継手 | フランジ継手 | 2-1 / 2」 | フランジ継手 | キット | ステムとヨークゲートバルブの外側 | ¥901,044 | 見積依頼
|
757N-DNRS4 | 33度F | ダブルチェックバルブアセンブリ | フランジ継手 | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | キット | ノンライジングステムゲートバルブ | ¥2,252,489 | 見積依頼
|
757N-DNRS3 | 33度F | ダブルチェックバルブアセンブリ | フランジ継手 | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | キット | ノンライジングステムゲートバルブ | ¥1,803,050 | 見積依頼
|
757N-BFG4 | 33度F | ダブルチェックバルブアセンブリ | 溝付きジョイント | 溝付きジョイント | 4" | 溝付きジョイント | キット | ギア式バタフライバルブ | ¥1,111,871 | 見積依頼
|
757N-BFG6 | 33度F | ダブルチェックバルブアセンブリ | フランジ継手 | フランジ継手 | 6" | フランジ継手 | キット | ギア式バタフライバルブ | ¥1,746,267 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。