入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クレビスハンガー |
断熱OD | 1〜2インチ |
断熱材の厚さ | 1 / 2〜1 " |
長さ | 8 15 / 16 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
マックス 負荷 | 750ポンド |
パイプサイズ | 2-1 / 2から4 " |
規格と承認 | ASTME84クラス1-25定格、UL E60 VO |
タイプ | 断熱サドルシステム付き |
船の重量(kg) | 0.94 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 材料 | マックス 負荷 | パイプサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0500173307 | 4.5 " | 可鍛鉄 | 550ポンド | 1 / 2〜1 " | - | ¥4,347 | |
0500173323 | 6.5 " | 可鍛鉄 | 550ポンド | 1 / 2〜2 " | - | ¥5,476 | |
0500173349 | 7 13 / 16 " | 可鍛鉄 | 550ポンド | 1-1 / 2から3 " | - | ¥6,923 | |
0500173364 | 8 15 / 16 " | 可鍛鉄 | 750ポンド | 2-1 / 2から4 " | - | ¥10,610 | |
0500173380 | 10.25 " | 可鍛鉄 | 750ポンド | 2-1 / 2から5 " | - | ¥11,995 | |
0500173406 | 12 11 / 16 " | 可鍛鉄 | 1100ポンド | 2-1 / 2から6 " | - | ¥15,814 | |
0500360300 | 4.5 " | 亜鉛めっき鋼 | 550ポンド | 1 / 2〜1 " | - | ¥5,148 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。