WATTS 757DCDA-OSY-GPM 6 ダブルチェック検出器アセンブリ、インライン、フランジジョイント、6 インチサイズ
アイテム: CB6EQU
モデル:757DCDA-OSY-GPM 6相互参照:0111553
¥1,351,034 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ダブルチェックバルブアセンブリ |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディスタイル | 列をなして |
バイパス弁 | 3 / 4 " |
ディスク素材 | シリコーン |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 6" |
インレットタイプ | フランジ継手 |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 12.1バー |
メータータイプ | GPM |
製造元シリーズ | 757DCDA |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 6" |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
シート素材 | エンジニアリングプラスチック |
ストレーナー | いいえ |
タイプ | キット |
バルブタイプ | ステムとヨークゲートバルブの外側 |
モデル | コンセントサイズ | 入口接続 | 入口サイズ | コンセントタイプ | バルブタイプ | インレットタイプ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
757DCDA-DOSY-CFM 4 | 4" | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 140度F | 175 PSI | ¥746,007 | 見積依頼
|
757DCDA-DOSY-CFM 3 | 3" | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 140度F | 175 PSI | ¥821,436 | 見積依頼
|
757DCDA-DOSY-CFM 6 | 6" | フランジ継手 | 6" | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 140度F | 175 PSI | ¥1,351,034 | 見積依頼
|
757DCDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2」 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 140度F | 175 PSI | ¥801,016 | 見積依頼
|
757DCDA-OSY-CFM3 | 3" | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 140度F | 175 PSI | ¥821,436 | 見積依頼
|
757DCDA-OSY-CFM4 | 4" | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 140度F | 175 PSI | ¥746,007 | 見積依頼
|
757DCDA-OSY-CFM8 | 8" | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 140度F | 175 PSI | ¥1,748,507 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。