WATTS 719QT 1 1/2 ダブルチェックバルブアセンブリ、インライン、1分の1回転ボールバルブ、2 XNUMX/XNUMXインチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェックバルブアセンブリ |
ボディフィニッシュ | ブロンズ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボディパターン | 列をなして |
ボディスタイル | 列をなして |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | ftp 拡張子 |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | 719 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1-1 / 2」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
シート素材 | エンジニアリングプラスチック |
ストレーナー | いいえ |
ねじの種類 | ftp 拡張子 |
タイプ | キット |
バルブタイプ | クォーターターンボールバルブ |
プロダクト | モデル | コンセント接続 | ディスク素材 | 入口接続 | コンセントサイズ | ねじの種類 | バルブタイプ | 入口サイズ | インレットスレッドタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719QT2 | 雌ねじ | シリコーン | 雌ねじ | 2" | NPT | クォーターターンボールバルブ | 2" | NPT | ¥149,056 | 見積依頼
| |
719QTS 3/4 | - | シリコーン | - | 3 / 4 " | NPT | クォーターターンボールバルブ | 3 / 4 " | - | ¥92,714 | 見積依頼
| |
719QTS 1 1/2 | - | - | - | 1-1 / 2」 | ftp 拡張子 | クォーターターンボールバルブ | 1-1 / 2」 | - | ¥193,460 | 見積依頼
| |
719QTS2 | - | - | - | 2" | ftp 拡張子 | クォーターターンボールバルブ | 2" | - | ¥230,112 | 見積依頼
| |
719QT1 | 雌ねじ | - | 雌ねじ | 1" | ftp 拡張子 | クォーターターンボールバルブ | 1" | ftp 拡張子 | ¥62,029 | 見積依頼
| |
719QT 1/2 | - | シリコーン | - | 1 / 2 " | NPT | クォーターターンボールバルブ | 1 / 2 " | - | ¥50,836 | 見積依頼
| |
719QT 3/4 | - | シリコーン | - | 3 / 4 " | NPT | クォーターターンボールバルブ | 3 / 4 " | - | ¥55,865 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。