WATTS 5000SS-DOSY-GXG-GPM 3 減圧検出器逆流防止アセンブリ、3 インチ サイズ、ステンレス鋼
アイテム: CC4JCK
モデル: 5000SS-DOSY-GXG-GPM 3相互参照:0694027
¥1,206,265 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧検出器アセンブリ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | ストレート |
バイパスサイズ | 3 / 4 " |
ディスク素材 | ラバー |
入口接続 | 溝付きジョイント |
入口サイズ | 3" |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | gpm |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | 溝付きジョイント |
タイプ | キット |
モデル | 入口接続 | 入口サイズ | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
5000SS-F-OSY-CFM 2 1/2 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | ¥1,017,480 | 見積依頼
|
5000SS-F-LG-CFM 2 1/2 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | ¥826,298 | 見積依頼
|
5000SS-F-LG-CFM4 | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ¥1,079,289 | 見積依頼
|
5000SS-F-OSY-CFM3 | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ¥1,123,849 | 見積依頼
|
5000SS-F-LG-CFM3 | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ¥904,400 | 見積依頼
|
5000SS-F-OSY-CFM4 | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ¥1,422,121 | 見積依頼
|
5000SS-LG-LM6 | フランジ継手 | 6" | フランジ継手 | ¥1,551,736 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。