定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS 415-015 1 1/4 蒸気リリーフバルブ、1 1/4 インチ入口、15 Psi リリーフ圧力 | BP2MQX 0364195

WATTS 415-015 1 1/4 蒸気リリーフバルブ、1 1/4 インチ入口、15 Psi リリーフ圧力

在庫あり
アイテム:BP2MQX モデル:415-015 1 1/4相互参照:0364195

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥78,455 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格安全弁
ボディ材質ブロンズ
放電容量1230psiで15時間あたりXNUMXポンド
入口接続おねじ
入口サイズ1 1 / 4 "
インレットスレッドタイプNPT
インレットタイプおねじ
マックス。 温度250度F
最大 作動圧力15 PSI
製造元シリーズ415
コンセント接続雌ねじ
コンセントサイズ1-1 / 2」
コンセントタイプ雌ねじ
リリーフ圧力15 psi

発送情報:

船の重量(kg) 1.17

商品の詳細:

スチームリリーフバルブ、1 1/4インチインレット、15Psiリリーフ圧力

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質放電容量入口接続入口サイズインレットタイプコンセントサイズ価格
WATTS 415M1-008 蒸気リリーフバルブ、3/4 インチ入口、15 Psi リリーフ圧力 | BP2MPY 0346038 415M1-008真鍮450psiで15時間あたりXNUMXポンドおねじ3 / 4 "おねじ3 / 4 "¥44,081
WATTS 415M1-010 蒸気リリーフバルブ、3/4 インチ入口、15 Psi リリーフ圧力 | BP2MPZ 0346040 415M1-010真鍮450psiで15時間あたりXNUMXポンドおねじ3 / 4 "おねじ3 / 4 "¥35,421
WATTS 415M1-015 1 蒸気リリーフバルブ、1 インチ入口、15 Psi リリーフ圧力 | BP2MQB 0346044 415M1-015 1ブロンズ643psiで15時間あたりXNUMXポンド雌ねじ1"雌ねじ1"¥56,151
WATTS 415M1-SC-008 蒸気リリーフバルブ、3/4 インチ入口、15 Psi リリーフ圧力 | BP2MQD 0346053 415M1-SC-008真鍮450psiで15時間あたりXNUMXポンドおねじ3 / 4 "おねじ3 / 4 "¥46,314
WATTS 415-015 1 1/2 蒸気リリーフバルブ、1 1/2 インチ入口、15 Psi リリーフ圧力 | BP2MRD 0364200 415-015 1 1/2ブロンズ1860psiで15時間あたりXNUMXポンドおねじ1 1 / 2 "おねじ2"¥89,736

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS 415-015 1 1/4 蒸気リリーフバルブ、1 1/4 インチ入口、15 Psi リリーフ圧力
¥78,455 /単価